曜日別特売

スクラッチガード養生マット

スクラッチガード養生マット - SIGNET(シグネット)スクラッチガード養生マット - SIGNET(シグネット)スクラッチガード養生マット - SIGNET(シグネット)スクラッチガード養生マット - SIGNET(シグネット)スクラッチガード養生マット - SIGNET(シグネット)スクラッチガード養生マット - SIGNET(シグネット)スクラッチガード養生マット - SIGNET(シグネット)スクラッチガード養生マット - SIGNET(シグネット)

運搬時のキズの保護や、アウトドアのラグとしても使えるマルチマットです。中綿はポリエステルと、密度のある綿でクッション性があります。軽量で持ち運びに便利です。中綿が片寄りにくくなっています。洗濯ができます。

用途荷物の運搬、車のトランクの保護、床やパーツの保護、引っ越し、アウトドアなど様々なシーンに・荷物の運搬、作業時の床やパーツの保護、引っ越し、アウトドアなど様々なシーンに材質パイピング:トリコット/中地:150g/m2ポリエステル・綿/表地:ポリエステル/裏地:60g/m2不織布厚さ(mm)5寸法(mm)1150×1850質量(g)710内容量1個
注意
※中綿が縮む恐れがありますので、乾燥機の使用はしないでください。
※色落ち、色移りすることがありますので、他の洗濯物と別に洗濯してください。
※手洗いのみです。乾燥機は使用できません。
※本製品には、防水加工、防炎加工はございません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0727263699901ブラック/グレー
2,950
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
返品不可
0727264599902ブルー
2,950
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする