曜日別特売

シリコン製マグホルダー

シリコン製マグホルダー - SIGNET(シグネット)シリコン製マグホルダー - SIGNET(シグネット)シリコン製マグホルダー - SIGNET(シグネット)シリコン製マグホルダー - SIGNET(シグネット)シリコン製マグホルダー - SIGNET(シグネット)シリコン製マグホルダー - SIGNET(シグネット)シリコン製マグホルダー - SIGNET(シグネット)シリコン製マグホルダー - SIGNET(シグネット)

フレキシブルタイプのマグネットツールホルダーです。超強力な磁力を持つ8つのポケットはあらゆる工具を保持します。 平面だけでなく曲がったところにもぴったりフィットします。シリコン製ですので対象を傷つけず、あらゆるシーンでお使いいただけます。アウトドア・キッチンなどでもお使いいただけます。

全長(mm)211質量(g)220ポケット数8材質(カバー)シリコンゴムマグネット8枚ポケット寸法(mm)9/32インチ (7mm)、7/16インチ (11mm)、23/64インチ (9mm)、35/64インチ (14mm)、57/64インチ (22.8mm)、37/64インチ ( 14.5 mm)、7/32 インチ (5.5 mm)、17/32 インチ (13.25 mm)材質(マグネット)ネオジム磁石内容量1個
注意
※磁力が強力なため、磁気の影響を受けやすい機器類の近くで使用しないでください。
※レールは非常に強いマグネットなので、指等を挟まないよう注意してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0727400995063
5,500
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
返品不可
0727401895066
5,500
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
返品不可
0727402795067
5,500
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
返品不可
0727403695068
5,500
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする