SIGNET(シグネット)
ナイロン結束バンド (耐候性)
紫外線が当たる場所で使用しても劣化しにくいタイプです。屋外、屋内でコードの結束に適しています。
用途
ケーブル、ワイヤー、ホースなどの結束や固定・配線、ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束に
仕様
屋内・屋外用 (耐候性あり)
材質
ナイロン66
色
ブラック
使用温度範囲(℃)
-20~85
規格
UL94V-2
入数
100
内容量
1パック
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。
※ナイロン製品は乾燥すると割れやすくなる場合がありますので、開封後はお早めにご使用下さい。
※開封後、保管する場合は密閉してください。
※厳寒地では室温(約25度)にしばらく置いてからご使用ください。
※製品の特性上、若干のサイズの差異がございます。
※環境によって変質する可能性がございます。商品の状態を十分確認してから使用してください。
※耐候性、耐油性はございません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
最大結束径(Φmm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07272591
97066
100
2.5
1
22
【ロック部】4.5×4.5×3.8
¥
250
¥
229
¥
252
(税込)
翌日出荷
返品不可
07272600
97067
150
3.6
1.25
35
【ロック部】6.7×6.7×5.7
¥
550
¥
499
¥
549
(税込)
翌日出荷
返品不可
07272609
97068
203
4.6
1.3
50
【ロック部】6.7×6.7×5.7
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください