トップツールチェスト

トップツールチェスト - SIGNET(シグネット)トップツールチェスト - SIGNET(シグネット)トップツールチェスト - SIGNET(シグネット)トップツールチェスト - SIGNET(シグネット)トップツールチェスト - SIGNET(シグネット)トップツールチェスト - SIGNET(シグネット)トップツールチェスト - SIGNET(シグネット)

8段引き出しの大容量収納キャビネットです。トップ部は油圧式で、自動的に開きます。側面には穴が開いており、フックで物をかけることできます。引き出しはボールベアリングレールでスムーズです。[交換可能部品明細一覧]キー2個・シリンダー1個(1式):5417901キー2個(番号要指定):5417902。

付属品鍵 2本質量(kg)46高さ(mm)蓋を開けた状態:900ハンドル径(Φmm)32耐荷重(kg)250本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)722×459×489ハンドル幅(mm)ハンドルを含めた幅:900ハンドル寸法(mm)W450×D100引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(2~5段)569×397×50(最上段)168×397×50(最下段)569×397×75引出し耐荷重(kg)30内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0727386054447
86,600
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする