ソケット&ビットセット (ロール状収納)

ソケット&ビットセット (ロール状収納) - SIGNET(シグネット)ソケット&ビットセット (ロール状収納) - SIGNET(シグネット)ソケット&ビットセット (ロール状収納) - SIGNET(シグネット)ソケット&ビットセット (ロール状収納) - SIGNET(シグネット)ソケット&ビットセット (ロール状収納) - SIGNET(シグネット)
(1件のレビュー)

コンパクトツールの新シリーズ「ロールチョイス」です。ビット、ソケット大容量の23アイテム構成です。収納時はロール状になります。ミニラチェットは柄の部分にビットの装着が可能です。ロールにはフックが付いており、ベルトなどに引っ掛けることができます。

用途DIYや自転車などの車載工具としても最適セット内容ミニラチェット、プラスビット#1・#2・#3、マイナスビット4・6mm、ヘックスビット3・4・5・6mm、トルクスビットT10・T20・T25・T30、ポジプラスビット#1・#2、1/4SQソケットアダプター、1/4SQソケット5・6・8・10・12・13mm全長(mm)ミニラチェット:93ビット全長(mm)25ヘッド幅(mm)15ヘッド寸法(mm)厚さ:10ギア数52内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0727266127002
3,000
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【新商品】SIGNET 22041 ロールチョイスシリーズ
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-01
用途: トラックの軽整備に
自動車・二輪車・自転車関連業

電球の交換など、日常的な作業用に購入。
ビットもソケットも、軽整備には最適な組合せ。
早回しに対応するミニラチェットもよく考えられてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする