TAKENOW
ネックライト
1つのスイッチボタンで2つのヘッドをコントロールできます。2つのヘッドが独立して120°まで調整&ロックでき、より広い照明が可能です。
付属品
0.5m Type-C充電ケーブル
質量(g)
140
スイッチ
Lowモード:160Lm/約5.0時間、Highモード:320Lm/約2.0時間
使用温度(℃)
-10~+40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×130×45
バッテリー
2pcs高品質3.7V 350mAh リチウムイオン
表示LED
緑点滅-充電中、緑-充電済み
充電時間(時間)
約2.5
LED
SMD LED:6500K
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07278008
HL027
¥
6,600
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください