PRESSOL
スプレイヤー (家庭用)
噴霧量が2種類切り替え可能。握る時も離す時もスプレーが出るので効率が良い。柔軟な吸引ノズルでボトルが傾いてもスプレー可能。アルカリ(PH値7-14)。
用途
家庭用
材質
容器:高密度ポリエチレン、ポンプ:低密度ポリエチレン・ポリアセタール、シール:ニトリルゴム、給水ホース:ポリエチレン、圧力ばね・ボール:INOX、調整ナット:ポリプロピレン
色
青
容量(mL)
500
吹付距離(mm)
600-4500
噴射角度
50°
噴霧量(mL)
1.4
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07273169
06112
¥
3,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください