PRESSOL
スプレイヤー (工業用)
噴霧量が2種類切り替え可能。握る時も離す時もスプレーが出るので効率が良い。柔軟な吸引ノズルでボトルが傾いてもスプレー可能。
用途
工業用
適合
溶剤
材質
容器:高密度ポリエチレン、ポンプ:プラスチック、シール:フッ素ゴム、給水ホース:プラスチック、圧力ばね・ボール:INOX、調整ナット:高密度ポリエチレン
色
赤
容量(mL)
500
吹付距離(mm)
600-4500
噴射角度
50°
噴霧量(mL)
1.4
不適合
アセトン
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07273160
06242
¥
5,800
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください