PRESSOL
シングルアクション オイルサクションガン
シングルアクションのサクションガン。プラスチックキャップタイプ。
適合
ギアオイル SAE 90・石油,ガソリン・軽油
材質
容器:スチール、キャップ:低密度ポリエチレン
ストローク(mm)
275
色
青
容量(mL)
500
質量(g)
660
チューブ外径(Φmm)
56
ホース長さ(mm)
350
チューブ厚さ(mm)
1
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07277911
12902
¥
7,400
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください