PRESSOL
スプレイヤー (工業用)
ノズル部で噴霧量を調整・閉じることが可能。洗剤、溶剤、洗浄剤などの様々な化学薬品に適しています。
色
オレンジ
容量(mL)
750
高さ(mm)
290
質量(g)
110
材質(内容器)
高密度ポリエチレン
噴霧量(mL)
0.9
底面(Φmm)
100
内容量
1本
注意
※アセトン、グリコール、アンモニア、ブレーキクリーナー、酸性薬品は使用不可。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07277895
06267
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください