曜日別特売

コードレスフレア (本体+蓄電池)

コードレスフレア (本体+蓄電池) - REX

リチウムイオン電池を採用しています。継ぎ足し充電が可能です。小型・軽量化で本体重量約1320g(電池セット時)ヘッド部が従来品RF20Sと比べて23mm縮小のため、狭所作業に最適です。シーソースイッチを採用、正逆回転切替が容易になりました。偏芯コーンが回転しながら前進し、パイプを徐々に押し広げます。所定の加圧力になるとクラッチが働き、偏芯コーンは回転のみの動作となり、フレア面をきれいに仕上げます。ストッパによりパイプのクランプ位置が一定するため、フレア加工にバラツキが出ません。クランプはワンアクションで開閉でき、スピーディな作業が可能です。

用途銅管加工用・空調配管作業に銅管を広げる用付属品リチウムイオン電池オプション:424964 (リチウムイオン電池)、424961(リチウムイオン充電器100V)、424950(クランプ(ライナ別))、424850・424852・424853・424854・424855(新冷媒2種ライナ1/4(6.35mm)・3/8(9.52mm)・1/2(12.70mm)・5/8(15.88mm)・3/4(19.05mm))、424980(ステンレスフレキシブル管用ツバ出し工具セット)、424893(フレア用キャリングケース)形状フレア:新冷媒対応 (R32・R410A対応)本体質量(g)1135 (電池セット時)適合パイプ銅管 (O材、OL材)JIS H 3300適合パイプ径(Φmm)1/4、3/8、1/2、5/8※、3/4※ (※は新冷媒対応)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×108×225 (電池セット時)内容量1台
注意
※リチウムイオンバッテリーの充電には専用の充電器が必要です。
※本体・バッテリー以外はすべてオプションとなりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07273291424912
45,000
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする