スタンダードマルチワイヤケーブルストリップセット

スタンダードマルチワイヤケーブルストリップセット - RENNSTEIG(レンシュタイグ)スタンダードマルチワイヤケーブルストリップセット - RENNSTEIG(レンシュタイグ)スタンダードマルチワイヤケーブルストリップセット - RENNSTEIG(レンシュタイグ)スタンダードマルチワイヤケーブルストリップセット - RENNSTEIG(レンシュタイグ)スタンダードマルチワイヤケーブルストリップセット - RENNSTEIG(レンシュタイグ)

最新のメカニズムを採用したストリッパー。テフロン・シリコン・ゴム等のデリケートな被覆も簡単にストリッピング(皮むき)することができる。極めて精密なブレードにより、より線等も丁寧にストリッピング(皮むき)することができる。ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きなので繰り返しの作業も容易。電線サイズや種類に応じてブレードの交換が可能。スムーズに操作できる構造。軽量でコンパクトなデザイン。握りやすいハンドル形状により快適に作業が行える。ボディーはスチール製。

セット内容本体(708 200 3)、替刃(708 205 3 0)全長(mm)200質量(g)410能力(Φmm)ストリッピング:0.70/1.35/1.70/2.30/2.70/3.50能力(mm2)0.25/0.75/1.5/2.5/4.0/6.0内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07278105708 205 3
39,900
37,980
41,778(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする