SWISS TECH
タンブラー (ステンレス製)
18-8ステンレス製です。BPAフリーのフタを採用しています。真空断熱構造です。外側の結露を防止します。
用途
デスクワーク、車内に
材質
カップ/ステンレス、表面処理/パウダーコーティング
色
黒色
容量(mL)
295
保冷時間(時間)
約18
保温時間(h)
約6
内容量
1個
注意
※保温時間、保冷時間は目安です。
※保温時間の温度目安は95℃-52℃、保冷時間の温度目安は0℃-17℃です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07272496
ST071011
¥
2,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください