SWISS TECH
タンブラー (ステンレス製)
18-8ステンレス製です。BPAフリーのフタを採用しています。フタはシリコンのゴムリング付きです。真空断熱構造です。外側の結露を防止します。
用途
デスクワーク、車内に
材質
カップ/ステンレス、キャップ/プラスチック、キャップリング/シリコン
保冷時間(時間)
約18
保温時間(h)
約6
内容量
1個
注意
※保温時間、保冷時間は目安です。
※保温時間の温度目安は95℃-52℃、保冷時間の温度目安は0℃-17℃です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07272478
ST071005
591
¥
2,250
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
07272487
ST071007
591
¥
2,250
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
07273406
ST071001
887
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌日出荷
返品不可
07273415
ST071003
887
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください