曜日別特売

ユニバーサルハンドル

ユニバーサルハンドル - SLOKY(スローキー)

差込部はマグネット付き、1/4HEX(6.35mm)で、ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。人間工学にもとづいた形状のハンドルで、高トルクの伝達が簡単にできます。短いシャフトを親指と人差し指でつまんで早回しもできます。

用途ネジの締付、緩めに使用します材質TPR・ガラス繊維全長(mm)37.5質量(g)25グリップ部(mm)70.7ハンドル色シャフト寸法(mm)幅5差込角(HEX)1/4inch (6.35mm)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07282978TBF
2,900
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする