SLOKY(スローキー)
ヘクスローブビット
スマルクトルクスリーブ、スマルクハンドル用の先端ビット。ロングタイプ。
用途
ネジの締付、緩めに使用します
セット内容
ビット6本、専用ホルダー
材質
クロームモリブデンバナジウム鋼 (S2)
全長(mm)
75
硬度
HRC58-60
差込角(HEX)
1/4inch (6.35mm)
入数(本)
6
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07282960
BIT75-TX15
TX15
¥
3,100
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
翌日出荷
返品不可
07282969
BIT75-TX20
TX20
¥
3,100
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください