曜日別特売

ブラシレス レシプロソー (本体のみ)

ブラシレス レシプロソー (本体のみ) - DEWALT

54Vバッテリー採用で最大出力1,874Wのハイパワー最大300mm厚の木工切断に対応する高トルクを実現。ワンタッチブレード交換可能。暗所の作業に便利な高輝度LEDライト付。一体成型の金属製ギアケースがギアや駆動部をしっかり保持することにより、剛性アップ。レバー操作で、ワンタッチで上下両方向にブレード取り付け可能。ブラシレスモーターにより、長時間の作業時も熱の発生を抑え、安定したパフォーマンスを実現。

付属品TSTAKキットボックスストローク(mm)28.6全長(mm)400質量(kg)3.5 (本体のみ)定格電圧(V)DC54係数振動係数15.3m/s2最大切断能力(mm)木材 (300)、金属 (Φ130)、プラスチック (Φ160)ストローク数(回/分)0-3,000内容量1台
注意
※本体のみ。
※画像はバッテリー(別売)を装着しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07287458DCS389NT-XJ
62,000
45,980
50,578(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする