曜日別特売

ブラシレス・インパクトレンチ

ブラシレス・インパクトレンチ - DEWALT

プレジションレンチモード搭載で正転時、インパクト機能が働く直前に0,5秒停止します。逆転時にはインパクト機能でナットを緩めた後自動で回転速度が低下し部材の破損を防ぎます。

付属品TSTAKキットボックス、DCB127(10.8V 2.0Ahバッテリー)×2、DCB1104(4A 充電器)×1質量(kg)0.8 (本体のみ)回転数(min-1[r.p.m])0-1000/0-2850定格電圧(V)DC10.8打撃数(min-1[回/分])0-3600締付トルク(N・m)168アンビル四角アンビル:約9.5mm (3/8インチ)係数振動係数7.8m/s2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07287449DCF902D2T-JP
40,000
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする