曜日別特売

TCSハンマーセット

TCSハンマーセット - STAHLWILLE(スタビレー)

ツールインサートモジュラーシステムによるツールアソートメント ツールコントロールシステム(TCS)。ツールは高精度で立体的に切り取られた耐薬品性安全発泡体インサートに配置されています。

セット内容エンジニアハンマー500g(10961)、ソフトフェイスハンマー35mm(10959)、平ノミ175mm(102/175号)、ピンポンチ150×6mm(108/150)・3.4mm(109/6)、センターポンチ100×10mm(105/100)、ドリフトパンチ120×4mm(104/120)寸法(幅W×長さL)(mm)175×350入数7点内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07286986TCS6 821/7
28,820
27,980
30,778(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする