曜日別特売

TCS精密ドライバーセット

TCS精密ドライバーセット - STAHLWILLE(スタビレー)

ツールインサートモジュラーシステムによるツールアソートメント ツールコントロールシステム(TCS)。ツールは高精度で立体的に切り取られた耐薬品性安全発泡体インサートに配置されています。

セット内容電子マイナスドライバ0.3×1.5・0.4×2・0.4×2.5・0.5×3mm(4751)、電子プラスドライバーPH00・PH0・PH1(4752)、ニードルノーズプライヤー125mm(6540)、ミニ電子サイドカッター6604寸法(幅W×長さL)(mm)175×350入数9点内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07286995TCS7 821/9
24,850
22,980
25,278(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする