曜日別特売

モンキーレンチ (クローム)

モンキーレンチ (クローム) - STAHLWILLE(スタビレー)モンキーレンチ (クローム) - STAHLWILLE(スタビレー)モンキーレンチ (クローム) - STAHLWILLE(スタビレー)モンキーレンチ (クローム) - STAHLWILLE(スタビレー)モンキーレンチ (クローム) - STAHLWILLE(スタビレー)モンキーレンチ (クローム) - STAHLWILLE(スタビレー)モンキーレンチ (クローム) - STAHLWILLE(スタビレー)モンキーレンチ (クローム) - STAHLWILLE(スタビレー)

目盛付き。

材質クロームバナジウム鋼/クロームメッキアングル(°)ヘッドアングル:22.5内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
全長L(mm)
最大開口(mm)
先端厚さ(mm)
ヘッド幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
072861554025-45211513a:9b:32
8,470
7,898
8,688(税込)
翌日出荷
返品不可
072861714025-615516124a:11b:48
9,180
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
072861804025-831020730a:13b:58
10,890
9,998
10,998(税込)
90日以内出荷
返品不可
072861894025-1049025934a:16b:70
13,460
12,980
14,278(税込)
90日以内出荷
返品不可
072861984025-1280531139a:19b:82
18,460
16,980
18,678(税込)
90日以内出荷
返品不可
072862074025-15132038644a:24b:100
29,260
27,980
30,778(税込)
90日以内出荷
返品不可
072862164025-18204046253a:30b:120
45,800
41,980
46,178(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする