STAHLWILLE(スタビレー)
フレキシブル マグネットキャッチ
伸縮自在のエクステンションがアプリケーションの可能性を広げます。高い吸引力を持つ強力なメオジム磁石を採用。クリップ付き。高品質亜鉛メッキ真鍮製。スクライバーはキャップで保護されています。
用途
届きにくい場所にある金属製の物体の「救出」に
全長(mm)
150-660
直径(Φmm)
6
質量(g)
26
耐荷重(kg)
0.5
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07282741
12601
¥
4,570
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください