曜日別特売

フレキシブル ナットドライバー

フレキシブル ナットドライバー - STAHLWILLE(スタビレー)フレキシブル ナットドライバー - STAHLWILLE(スタビレー)フレキシブル ナットドライバー - STAHLWILLE(スタビレー)フレキシブル ナットドライバー - STAHLWILLE(スタビレー)

入り組んだ所での作業に最適なフレキシブルナットドライバー。DRALL+グリップの素材は2種類から構成されており、黒い部分は柔らかめのエラストマー製で手になじみやすく、緑の部分は高耐久なポリプロピレン製。

全長(mm)290軸長(mm)175許容トルク(N・m)8内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0728597912506-6N6167
6,990
6,598
7,258(税込)
90日以内出荷
返品不可
0728598812506-8N8170
6,610
6,198
6,818(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする