曜日別特売

モンキーレンチ (ブラック)

モンキーレンチ (ブラック) - STAHLWILLE(スタビレー)モンキーレンチ (ブラック) - STAHLWILLE(スタビレー)モンキーレンチ (ブラック) - STAHLWILLE(スタビレー)モンキーレンチ (ブラック) - STAHLWILLE(スタビレー)モンキーレンチ (ブラック) - STAHLWILLE(スタビレー)モンキーレンチ (ブラック) - STAHLWILLE(スタビレー)モンキーレンチ (ブラック) - STAHLWILLE(スタビレー)モンキーレンチ (ブラック) - STAHLWILLE(スタビレー)

目盛付き。左ねじタイプ。

材質クロームバナジウム鋼/ガンメタル仕上げアングル(°)ヘッドアングル:22.5内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
全長L(mm)
最大開口(mm)
先端厚さ(mm)
ヘッド幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
072862254026-45211513a:9b:32
8,750
7,998
8,798(税込)
90日以内出荷
返品不可
072862414026-615516124a:11b:46
9,250
8,498
9,348(税込)
90日以内出荷
返品不可
072862504026-831020730a:13b:57
11,100
9,998
10,998(税込)
90日以内出荷
返品不可
072862594026-1049025934a:15b:68
13,900
12,980
14,278(税込)
90日以内出荷
返品不可
072862684026-1280531139a:18b:80
18,750
17,980
19,778(税込)
90日以内出荷
返品不可
072862774026-15132038644a:25b:103
32,500
31,980
35,178(税込)
90日以内出荷
返品不可
072862864026-18204046253a:30b:120
50,850
44,980
49,478(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする