曜日別特売

ヘクスローブレンチセット

ヘクスローブレンチセット - STAHLWILLE(スタビレー)

トレイ付きのツールセット。

セット内容ヘクスローブメガネレンチE6xE8・E10xE12・E14xE18・E20xE24(21TX-E6xE8・E10xE12・E14xE18・E20xE24)、ヘクスローブソケット(40TX-E4・E5・E6・E7・E8・45TX-E10・E12・E14・49TX-T40・T45・50TX-E16・E18・E20・E24・54TX-T50・T55・T60)、1/4”ビットホルダー(412)、3/8”x1/4”ビットホルダー(442)、1/2”x5/16”ビットホルダー(543)、イジリドメビット(1440-T10・1441-T15・1442-T20・1443-T25・1444-T27・1445-T30)、ビット用ラチェットハンドル(415SGB)、1/4”ビットホルダー(412)、3/8”x1/4”ビットホルダー(442)、ヘクスローブビット(1410-T6・1411-T7・1412-T8・1413-T9・1440-T10・1441-T15・1442-T20・1443-T25・1444-T27・1445-T30・1446-T40・1427-T25)、ヘクスローブドライバー(4650-T6・T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30)、ヘクスローブレンチ(10766-T6・T7)、ヘクスローブレンチセット9本組(10766/9)質量(g)2060差込角(sq.)1/4inch (40TX)、3/8 (45TX・49TX)、2/1 (50TX・54TX)トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)350×350×75差込角(HEX)1/4inch (415SGB)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07287056TCS TX/57 MF N
224,900
219,800
241,780(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする