STAHLWILLE(スタビレー)
マイナスビット
差込角1/4"HEXのマイナスビット。
全長L(mm)
25
差込角(HEX)
1/4inch (6.3mm)
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
刃先厚(mm)
刃先幅寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07284701
1169N
14
a:1.6
b:10
¥
1,660
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
90日以内出荷
返品不可
07287756
1160N
4
a:0.5
b:3
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
90日以内出荷
返品不可
07287765
1161N
4
a:0.5
b:4
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
90日以内出荷
返品不可
07287781
1162N
4
a:0.6
b:3.5
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
90日以内出荷
返品不可
07287790
1163N
4
a:0.6
b:4.5
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
90日以内出荷
返品不可
07287799
1164N
4
a:0.8
b:4
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
90日以内出荷
返品不可
07287808
1165N
6
a:0.8
b:5.5
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
90日以内出荷
返品不可
07287817
1166N
4
a:1
b:5.5
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
90日以内出荷
返品不可
07287826
1167N
6
a:1.2
b:8
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
90日以内出荷
返品不可
07287835
1168N
6
a:1.6
b:8
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
90日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください