STAHLWILLE(スタビレー)
ユニフレックスソケット
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8"SQユニバーサルソケット。12角タイプ。
用途
入り組んだ場所での作業に最適
質量(g)
50
奥行(mm)
ボルト接触部内面奥行きt1:11
全長L(mm)
47.5
外径(Φmm)
差込部d2:17.5
最大奥行(mm)
t2:14
寸法(inch)
7/16
差込角(sq.)
3/8inch
ソケット径(Φmm)
中間空洞部内径d3:10、外径d1:15.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07282506
47A-7/16
¥
13,880
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください