STAHLWILLE(スタビレー)
フラットラチェットコンビネーションレンチ
高品質で滑りにくい表面仕上げ - 油のついた手でも安全に作業できます。リバーシブルタイプ。クロームメッキ仕上げ。
送り角度(°)
5
オフセット
メガネ部:15°
ギア数
72
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
サイズ
質量(g)
全長L(mm)
幅d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07286295
17A-5/8
スパナ部b:28
5/8"
150
210
29
¥
10,340
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
90日以内出荷
返品不可
07286311
17A-11/16
スパナ部b:35
11/16"
168
226
30.5
¥
11,360
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
90日以内出荷
返品不可
07286320
17A-3/4
スパナ部b:39
3/4
218
252
34.5
¥
11,590
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
90日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください