STAHLWILLE(スタビレー)
ボックススパナ
バーを用いての本締め、バーを使わずに早回しが可能。継ぎ目のないチューブ構造のレンチ。別売りのバーを用いて使用。
寸法(mm)
24×27
質量(g)
289
穴径(Φmm)
14.5
全長L(mm)
190
適合品番
バー:10750.1/2-7
胴径(Φmm)
30
ソケット径(Φmm)
外径(小・d1/大・d2)32.2/35.2
内容量
1丁
注意
※メイン画像は10750-30X32品番です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07285446
10750-24X27
¥
5,850
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
90日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください