STAHLWILLE(スタビレー)
フレキシブル マグネットキャッチ
狭い場所に落ちたボルト・ナット・工具等を拾うのに便利なフレキシブルマグネットキャッチ。メイン画像は12600-500G品番です。
全長(mm)
535
質量(g)
297
径(Φmm)
マグネット:19
ピックアップ
能力3000g
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07285997
12600-3000G
¥
20,810
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください