STAHLWILLE(スタビレー)
ラチェットコンビネーションレンチセット
狭い場所での作業に最適なコンビネーションラチェットレンチセット。クロームメッキ仕上げ。12pcsのラチェットコンビネーションレンチ。
セット内容
ラチェットコンビネーションレンチ8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm
質量(g)
1550
送り角度(°)
5
オフセット
メガネ部:15°
ギア数
72
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07286785
TCS17F/12
¥
87,780
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
90日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください