曜日別特売

マイナスドライバー

マイナスドライバー - STAHLWILLE(スタビレー)マイナスドライバー - STAHLWILLE(スタビレー)マイナスドライバー - STAHLWILLE(スタビレー)マイナスドライバー - STAHLWILLE(スタビレー)マイナスドライバー - STAHLWILLE(スタビレー)マイナスドライバー - STAHLWILLE(スタビレー)マイナスドライバー - STAHLWILLE(スタビレー)マイナスドライバー - STAHLWILLE(スタビレー)

DRALL+グリップを採用したマイナスドライバー。DRALL+グリップの素材は2種類から構成されており、黒い部分は柔らかめのエラストマー製で手になじみやすく、緑の部分は高耐久なポリプロピレン製。DRALL+グリップの形状は早回しをしやすいネック形状、手がすべるのを防ぐツバ部分が特長で、ツバ部分は転がりにくいアンチロールデザインを採用。

内容量1本
全7種類を絞り込む
サイズ
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
刃先厚(mm)
刃先幅寸法(mm)
全長L2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
072850964620-2N234a:0.8b:4185
2,450
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
返品不可
072851054620-3N379a:1b:5.5240
3,500
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
返品不可
072851214620-5N5136a:1.6b:8300
5,600
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
返品不可
072851304620-6N6163a:1.6b:10325
7,000
6,498
7,148(税込)
翌日出荷
返品不可
072851394620-7N7215a:2b:12375
8,500
7,898
8,688(税込)
90日以内出荷
返品不可
072878874620-1N125a:0.6b:3.5160
2,000
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
返品不可
072880184620-4N4109a:1.2b:6.5265
4,250
3,898
4,288(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする