マイナスドライバー

マイナスドライバー - STAHLWILLE(スタビレー)マイナスドライバー - STAHLWILLE(スタビレー)マイナスドライバー - STAHLWILLE(スタビレー)マイナスドライバー - STAHLWILLE(スタビレー)マイナスドライバー - STAHLWILLE(スタビレー)マイナスドライバー - STAHLWILLE(スタビレー)マイナスドライバー - STAHLWILLE(スタビレー)マイナスドライバー - STAHLWILLE(スタビレー)

DRALL+グリップを採用した電気技師用マイナスドライバー。DRALL+グリップの素材は2種類から構成されており、黒い部分は柔らかめのエラストマー製で手になじみやすく、緑の部分は高耐久なポリプロピレン製。DRALL+グリップの形状は早回しをしやすいネック形状、手がすべるのを防ぐツバ部分が特長で、ツバ部分は転がりにくいアンチロールデザインを採用。

内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
刃先厚(mm)
刃先幅寸法(mm)
全長L2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
072850514628-2N240a:0.6b:3.5160
1,660
1,598
1,758(税込)
90日以内出荷
返品不可
072850604628-3N341a:0.6b:3.5185
1,910
1,798
1,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
072850694628-4N436a:0.8b:4210
2,050
1,898
2,088(税込)
90日以内出荷
返品不可
072850784628-5N592a:1b:5.5265
2,590
2,498
2,748(税込)
90日以内出荷
返品不可
072850874628-6N6102a:1b:5.5315
2,870
2,698
2,968(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする