曜日別特売

マイナスドライバー

マイナスドライバー - STAHLWILLE(スタビレー)マイナスドライバー - STAHLWILLE(スタビレー)マイナスドライバー - STAHLWILLE(スタビレー)マイナスドライバー - STAHLWILLE(スタビレー)マイナスドライバー - STAHLWILLE(スタビレー)マイナスドライバー - STAHLWILLE(スタビレー)マイナスドライバー - STAHLWILLE(スタビレー)マイナスドライバー - STAHLWILLE(スタビレー)

DRALL+グリップを採用した平行刃先タイプのマイナスドライバー。DRALL+グリップの素材は2種類から構成されており、黒い部分は柔らかめのエラストマー製で手になじみやすく、緑の部分は高耐久なポリプロピレン製。DRALL+グリップの形状は早回しをしやすいネック形状、手がすべるのを防ぐツバ部分が特長で、ツバ部分は転がりにくいアンチロールデザインを採用。

内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
刃先厚(mm)
刃先幅寸法(mm)
全長L2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
072851484621-0N027a:0.4b:2.5165
1,770
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
返品不可
072851574621-2N234a:0.6b:4185
1,910
1,798
1,978(税込)
90日以内出荷
返品不可
072851664621-3N378a:0.8b:5.5235
2,860
2,698
2,968(税込)
90日以内出荷
返品不可
072851754621-4N496a:1b:6.5255
2,860
2,698
2,968(税込)
90日以内出荷
返品不可
072851914621-5N5117a:1.2b:8275
3,680
3,500
3,850(税込)
90日以内出荷
返品不可
072852004621-6N6174a:1.6b:10305
4,930
4,698
5,168(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする