STAHLWILLE(スタビレー)
ミニラチェットハンドル
ソケット類の確実な着脱を容易に行えるクイックリリースタイプ。80ギアで狭い場所でもスムーズな連続作業が可能。 ネジを使わない構造で異物混入に厳しい食品業界や航空機分野に最適。
用途
狭い作業スペースに
厚さ(mm)
ヘッド部a:12.2
質量(g)
74
全長L(mm)
90
送り角度(°)
4.5
ヘッド幅(mm)
b:22.5
ギア数
80
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07282628
418QR
¥
17,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください