ヘビーローラーキャビネット

ヘビーローラーキャビネット - SIGNET(シグネット)ヘビーローラーキャビネット - SIGNET(シグネット)ヘビーローラーキャビネット - SIGNET(シグネット)ヘビーローラーキャビネット - SIGNET(シグネット)ヘビーローラーキャビネット - SIGNET(シグネット)ヘビーローラーキャビネット - SIGNET(シグネット)ヘビーローラーキャビネット - SIGNET(シグネット)ヘビーローラーキャビネット - SIGNET(シグネット)

ハンドルは両サイドに取付けが可能です7段引き出しの大容量収納キャビネットです。側面には穴が開いており、フックで物をかけることできます。下2段は深くなっており、大きなツールが収納できます。天板の傷つきを防止するメッシュタイプのトップマット付きです。引き出しはボールベアリングレールでスムーズです。一度にひとつの引き出しのみ開く構造で前倒れを防止します。キャスターは5インチで、2ヶ自在(ブレーキ付)、2ヶ固定です。[交換可能部品明細一覧]トップマット:5407109固定キャスター(1個):5407110自在キャスター(1個):5407111キー2個(番号要指定):5407103キー2個・シリンダー1個(1式):5407104。

付属品トップマット、引き出しマット7枚、カギ2個質量(kg)66ブルー×ホワイト材質(車輪)ポリプロピレン耐荷重(kg)500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)722×459×828.5 (キャスター含まず)・1000 (キャスター含む)引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(上5段)569×397×75(下2段)569×397×154引出し耐荷重(kg)40引出し7段 (ボールベアリングレール採用・各段にマット付属)内容量1台
注意
※自在キャスターはハンドル側に取付けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0728380054448
109,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする