曜日別特売

60ギア ラチェットハンドル

60ギア ラチェットハンドル - SIGNET(シグネット)60ギア ラチェットハンドル - SIGNET(シグネット)60ギア ラチェットハンドル - SIGNET(シグネット)60ギア ラチェットハンドル - SIGNET(シグネット)60ギア ラチェットハンドル - SIGNET(シグネット)60ギア ラチェットハンドル - SIGNET(シグネット)60ギア ラチェットハンドル - SIGNET(シグネット)60ギア ラチェットハンドル - SIGNET(シグネット)

プッシュリリースボタン付き超小型ヘッドタイプ。

厚さ(mm)【ヘッド】10全長(mm)126差込角(sq.)1/4ヘッド幅(mm)19ギア数60内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0728370511564
3,600
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする