曜日別特売

フック&ピックセット (クッショングリップ付)

フック&ピックセット (クッショングリップ付) - SIGNET(シグネット)フック&ピックセット (クッショングリップ付) - SIGNET(シグネット)フック&ピックセット (クッショングリップ付) - SIGNET(シグネット)フック&ピックセット (クッショングリップ付) - SIGNET(シグネット)フック&ピックセット (クッショングリップ付) - SIGNET(シグネット)フック&ピックセット (クッショングリップ付) - SIGNET(シグネット)フック&ピックセット (クッショングリップ付) - SIGNET(シグネット)フック&ピックセット (クッショングリップ付) - SIGNET(シグネット)

クッショングリップ付きのフック&ピックセットです。作業に合わせた8タイプの先端形状です。ロングタイプのフック&ピックで狭いスペースに最適です。クッショングリップハンドルで快適に作業できます。本体は熱処理されております。

用途ワイヤーの分離・ヒューズ 、Oリング、ワッシャーの取り外し・スプリングの交換・コッターピンの取り外し・配線、ホース、およびその他のエンジンルームの障害物へのアクセス・金属/木製の表面への印付けセット内容ロングストレートピック、ロングコンプレックスピック、ロングアングルピック、ロングコンビネーションピック、ロング45度ピック、ロングダブルアングルピック、ロング90度ピック、ロング180度フック材質ハンドル/アルミニウム (クッショングリップ)、軸部/クロムバナジウム鋼全長(mm)250質量(g)210軸長(mm)155硬度HRC50-58入数8PC内容量1セット
注意
※用途以外の目的には使用しないで下さい。
※バールやタガネのように使用しないで下さい。
※保護具と保護手袋、保護メガネをご着用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0728249746999
3,400
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする