EZ-BLUST EZWETスタートセット

EZ-BLUST EZWETスタートセット - SIGNET(シグネット)EZ-BLUST EZWETスタートセット - SIGNET(シグネット)EZ-BLUST EZWETスタートセット - SIGNET(シグネット)EZ-BLUST EZWETスタートセット - SIGNET(シグネット)

本体とお試し用重曹メディアマジックパウダーMPST10Kgが付属するスタートキットです。重曹メディアは環境に優しく、水に溶けるから簡単キレイに後片付けもラクチンです。重曹由来のマジックパウダーを圧縮空気と水と共に対象物に打ち付け、パワフルに清掃研磨を行うツールです。高圧洗浄機とサンドブラストの中間のような、効果と施工が可能です。作業後の重曹メディアはそのまま下水に流しても環境負荷がありません。人体への影響も少ないため人の肌に触れる素材にも施工が可能です。水溶性の重曹メディアは作業後に水で洗い流すことが容易です。重曹は溶解する過程で炭酸ガスを発砲し、この効果で汚れを浮き上がらせ洗浄効果が力強くなります。金属メッキ(クローム、ユニクロ、ニッケル等)の素材表面は、汚れや錆の洗浄が可能です。アルミ、真鍮、銅の仕上げは半艶です(傷がつく恐れがあります)。ステンレスは磨きものでも濁りません。薄い塗装や、自動車外板の2液ウレタンは剥離可能です。パウダー塗装や厚い塗装の汚れ落としは可能ですがダメージがあります。重曹メディアは弱アルカリ性のため、腐食の発生を抑えます。マジックパウダーはモース硬度が2.5と柔らかく、素材を傷つけません。3WAY切り替えバルブ付き(マジックパウダー、マジックパウダー+水、水のみ)。

用途[自動車、建設機材関係]・車両足回り、エンジン回り洗浄、車体洗浄(汚れ、サビ、油成分)、塗装剥離、修理整備などの部品洗浄・[船舶関係]・船体洗浄(汚れ、サビ、油成分)、塗装剥離、エンジン部品、機械室、デッキ洗浄・[建物関係]・内外壁洗浄、レンガの洗浄、塗装下地処理、塗膜落とし、鉄筋サビの除去、仕上げ洗浄、空調機などのフィルターダクト洗浄、アスファルトコンクリートの油シミ除去付属品オイルファンネル 200mm (85108990)質量(kg)13タンク容量(L)26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×340×805ホース長さ(m)1.5空気消費量(m3/min)0.26使用の目安メディア消費量:330g/1min、水の消費量:4L/1min(目安)エア圧力範囲(MPa)0.24-0.62注入口G1/4inch空気圧6~7kg推奨適合コンプレッサー最低3馬力以上のエアコンプレッサー (5馬力推奨)内容量1台
注意
※推奨メディアMPST10KG MPST20KG。推奨メディア以外のご使用はおやめ下さい。
※ひどい汚れや塗装被膜が混じってる作業の場合は、分離層やグリストラップを経由してください。
※キャブレター等の精密部品は、お湯で洗い流すことを推奨しています。水温が60度を超えると一瞬で溶解します。
※重曹メディアは流す量によりph値を変えることがあります。ご注意ください。
※タンクの推奨メディア投入量は18Lです。
※錆の発生しやすい素材の中には、腐食発生を抑える効果が薄いものやないものがあります。
※WET吹きでのメディア再使用はできません。ドライ吹きでは可能です。が切削能力は落ちます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0728248885108
95,000
87,980
96,778(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする