曜日別特売

ピックツールセット S-VALUE

ピックツールセット S-VALUE - SIGNET(シグネット)ピックツールセット S-VALUE - SIGNET(シグネット)ピックツールセット S-VALUE - SIGNET(シグネット)ピックツールセット S-VALUE - SIGNET(シグネット)ピックツールセット S-VALUE - SIGNET(シグネット)ピックツールセット S-VALUE - SIGNET(シグネット)ピックツールセット S-VALUE - SIGNET(シグネット)

傷をつけにくいTPR素材のピックツールです。耐衝撃性・耐摩耗性・潤滑性に優れています。形状は、ストレート大/フック大、ストレート小/フック60°、フック小/フック45°の3タイプです。パーツの分解、Oリングやシールの取り外しなどに適しています。

材質TPR (熱可塑性ゴム)全長(mm)165 (ストレート大)/167 (ストレート小)/170 (フック小)質量(g)8 (ストレート大)/8 (ストレート小)/8 (フック小)耐熱温度(℃)90度以下内容量1セット
注意
※無理な力をかけると先端の破損や、曲がりにつながる可能性があります。
※耐溶剤性がありますが、詳細な適合情報はございません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0728375746997
750
699
769(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする