SIGNET(シグネット)
ブレードホース (3m延長KIT)
標準のブレードホースと接続して、3mに延長するのキット。85108用オプションパーツ。
セット内容
ブレードホース 1.5m、水道ホース ブルー3m、ブレードホース接続用ナット、タイラップ
ホース寸法(全長)(m)
ブレードホース:1.5
ホース長さ(m)
水道ホース全長:3
内容量
1本
注意
※ブレードホースは、標準のブレードホースとシルバーのナットで接続してください。
※ブルーのウレタン水道ホースは、標準品(1.5m)と交換してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07284055
85108120
¥
13,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
60日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください