EZ-BLUST EZブースターKIT タイプA

EZ-BLUST EZブースターKIT タイプA - SIGNET(シグネット)EZ-BLUST EZブースターKIT タイプA - SIGNET(シグネット)EZ-BLUST EZブースターKIT タイプA - SIGNET(シグネット)EZ-BLUST EZブースターKIT タイプA - SIGNET(シグネット)

マジックパウダーをパワフルに安定照射させます。タンクを揺すったり傾けなくてもOKです。マジックパウダーが対流を始め、常にシャフト先端の供給口にマジックパウダーがある状態になります。マジックパウダーの使用量の削減や仕上がりが良くなります。85108専用オプションキット。

付属品ベースプレート、ウレタンホース 8mm、ホースフィッティングエルボ、ロングドレンボルト質量(g)1449寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×186×75空気圧力(MPa)最大0.62エア圧力範囲(MPa)0.24~0.62注入口G1/4inch内容量1台
注意
※対象商品以外は使用しないでください。
※本体の形状によりEZブースターKIT(タイプA)と(タイプB)の2種類がございます。必ず別紙で購入タイプを確認の上、ご注文ください。<例>タイプA 85108101/タイプB 85108109
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0728404685108101
53,000
49,980
54,978(税込)
60日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする