曜日別特売

ポータブル オイルドレインパン

ポータブル オイルドレインパン - SIGNET(シグネット)ポータブル オイルドレインパン - SIGNET(シグネット)ポータブル オイルドレインパン - SIGNET(シグネット)ポータブル オイルドレインパン - SIGNET(シグネット)

キャップ付きで、廃オイルをこぼさず持ち運びができます。両サイドにハンドルがあり、オイルの廃棄が簡単です。キャップ置き場があるので、キャップを紛失する心配はありません。エンジンオイル、ミッションオイル、クーラントに対応しています。自動車バイクのメンテナンス、出張修理などにオススメです。

材質HDPE質量(g)650容量(L)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×290×100対応オイル、添加剤、クーラント耐熱温度(℃)90-110内容量1個
注意
※廃油受け排出時には通気口キャップを緩めて使用してください。
※持ち運び時はキャップをしっかりと締め漏れがないか確認してください。
※ガソリンには対応しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0728376647033
2,900
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする