曜日別特売

ヘビーワイドローラーキャビネット

ヘビーワイドローラーキャビネット - SIGNET(シグネット)ヘビーワイドローラーキャビネット - SIGNET(シグネット)ヘビーワイドローラーキャビネット - SIGNET(シグネット)ヘビーワイドローラーキャビネット - SIGNET(シグネット)ヘビーワイドローラーキャビネット - SIGNET(シグネット)ヘビーワイドローラーキャビネット - SIGNET(シグネット)ヘビーワイドローラーキャビネット - SIGNET(シグネット)ヘビーワイドローラーキャビネット - SIGNET(シグネット)

9段引出しの大容量収納キャビネットです。おしゃれな木製の天板付きです。引き出しはオートクローズ仕様です。最上段はワイドタイプで長尺物の収納ができます。下段は深くなっており、大きなツールが収納できます。引き出しはボールベアリングレールでスムーズです。重量物に対応するダブルボールベアリングレールを採用しています。(最上段・最下段左右)キャスターは6インチで、2ヶ自在(ブレーキ付)、2ヶ固定です。[引き出しの仕様]最上段は自由に開きます。左段は一つの引き出しのみ開きます。右段は一つの引き出しのみ開きます。

付属品引き出しマット 大×1枚・小×8枚、カギ 2本質量(kg)140耐荷重(kg)1000天板寸法(mm)W1344×D451×H15本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1351×459×1028(キャスター含み)/829(キャスターなし)引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)<1段>外寸1222×400×120/内寸1197×397×100<2段>外寸591×400×75/内寸569×397×60<3段>外寸591×400×154/内寸569×397×140<4段>外寸591×400×233/内寸569×397×220<5段>外寸591×400×312/内寸569×397×300引出し耐荷重(kg)<1段>60<2段>40<3段>40<4段>60<5段>60内容量1台
注意
※大型商品につき受け入れ態勢の確認をお願いいたします。
※車上渡しとなります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0728379154445
214,500
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする