信越化学工業
高透明1成分形シリコーンシーラント KE-450
KE-450は、高透明1成分形のオキシムタイプのシリコーンシーラント材です。空気中の湿気と反応し硬化します。硬化後は高透明のゴムになります。
用途
ショーケースなどの美観上、透明性が要求される箇所
タイプ
【縮合】オキシムタイプ
伸び(%)
【せん断時】350
引張強度(MPa)
1.5
密度(g/cm
3
)
1.08
硬さ(デュロメータA)
23
外観
(硬化前)透明ペースト状/(硬化後)高透明ゴム状
タックフリータイム(分)
8
注意
※規格値ではありません。納期は目安です。在庫無い際は受注生産となりますのでご注文後のキャンセルはお受けできません。予めご了承ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07288761
KE-450
1本(330mL×1本)
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
24日以内出荷
返品不可
07288770
KE-450
1箱(330mL×10本)
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
24日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください