曜日別特売

プロケース (防水)

プロケース (防水) - PLANO[安全保護具]プロケース (防水) - PLANO[安全保護具]プロケース (防水) - PLANO[安全保護具]プロケース (防水) - PLANO[安全保護具]

IP67防塵防水のプロフェッショナルツールトロリー。ゴム製のホイール付きで移動がラクラク。飛行機の機内持ち込みサイズ(航空会社にご確認をお願いします)。耐衝撃性、防塵性、潰れに強い。ステンレスのフレーム。ハイパフォーマンスなガスケットシール。鍵の取り付けが可能。圧力を抜く機構付き。積み重ねが可能。書類収納ポケット付き。柔らかく、すべりにくいエルゴノミックハンドル。

材質PPポリプロピレン質量(kg)7.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×220×400防塵防水性能IP67内容量1個
注意
※工具類は付属しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07287650PC720E
69,700
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする