PLANO[安全保護具]
ホルダーバッグ
4つのオーガナイザーが収納できるバッグです。オーガナイザー(3700PRO)は小物を収納するケースで4から24に仕切ることができます。
付属品
オーガナイザー(3700PRO)×4
材質
オーガナイザー:ポリプロピレン製
質量(kg)
4
質量(g)
オーガナイザー:520
寸法(幅W×奥行D)(mm)
オーガナイザー:355×225
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×240×240
内容量
1個
注意
※商品の部品類は付属しません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07287625
513016
¥
18,920
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください