Gラインスコープ

Gラインスコープ - REX(レッキス工業)

対角120°広角レンズを採用しています。タッチパネル式の7インチ大型モニターを採用しています。首振りモニターと画像反転機能を搭載し、左右回転も可能です。リチウムイオンバッテリーを内蔵し、標準4時間充電で4時間使用可能です。デジタル3倍ズーム機能を備えています。無線LAN(ワイヤレス通信機能)を搭載しています。保存したデータ(静止画)に、英数字や〇矢印などの記号の入力が可能です。

用途管内検査用付属品SDHCカード(16GB)、フォーカス調整治具、キャリングケース、ACアダプタ質量(kg)4.8電源(V)AC100 50/60Hz (ACアダプタ使用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×463×176レンズF2.88 f=2mm記録媒体SD (1GB/2GB)、SDHC (4~32GB)、SDXC (~256GB)消費電流(A)0.4 (ACアダプタ使用)動作環境0~+40℃保存形式JPEG形式 (静止画)、H.265方式 (動画)AVIモニタ7型タッチパネル付きTFT液晶カラーLEDモニタ画角レンズ画角:120°カメラ仕様カメラケーブル:6.1Φmm /16m (有効長)/最小曲げ半径R100mm (常温にて)、カメラヘッド径:16Φmm、カメラヘッド曲管通過能力:Φ25mm90°エルボ1箇所以上 (vp25)/Φ30mm90°エルボ1箇所以上 (Vp30)スキッド使用時、カメラヘッド照明:白色LED 8灯、カメラヘッド適応管径:20~80Φmm、カメラヘッド防水構造:水中形防水構造JIS-IP68水深30m、カメラ部撮像素子:1/4型30万画素 C-MOSカラーセンサー、カメラ部距離表示:0.1m刻み表示、カメラ部TV方式:NTSC方式準拠内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0728300544V011
820,000
699,800
769,780(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする