REX(レッキス工業)
リチウムイオン電池 2.0Ah
RF20SⅡのオプション品です。
用途
RF20SⅡ用
質量(g)
185
電圧(V)
10.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
54×60×85
バッテリー容量(Ah)
2
バッテリー容量(mAh)
2000
充放電回数(回)
500
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07282996
424964
¥
14,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください