RENNSTEIG(レンシュタイグ)
8角フラットチゼル (グリップ付)
付属品
ハンドガード
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
刃幅(mm)
八角対辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07283660
351 250 0 UES
250
485
23
16
¥
3,700
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌日出荷
返品不可
07283669
351 350 0 UES
350
855
26
18
¥
4,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
90日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください